IKA
ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ
電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源
AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)
最高温度(℃)
500
温度制御方式
マイクロプロセッサー制御
材質(天板)
セラミック
保護クラス
IP21
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
天板寸法(mm)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16351356
C-MAG HP4
150×260×105
3
100×100
250
1-8501-01-22
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16351365
C-MAG HP7
220×330×105
5
180×180
1000
1-8501-02-22
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16351381
C-MAG HP10
300×415×105
6
260×260
1500
1-8501-03-22
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください