曜日別特売

MY4001 ライディンググローブ

MY4001 ライディンググローブ - YAMAHA(ヤマハ)MY4001 ライディンググローブ - YAMAHA(ヤマハ)MY4001 ライディンググローブ - YAMAHA(ヤマハ)

伸縮性に優れ、抜群の操作性とフィット感を実現。
手の平には柔らかく、通気性と耐摩耗性に優れた機能生地「AXスウェード」を採用。
<甲部>
4方向に伸縮するストレッチ素材を採用し、激しい手の動きにも常に追従します。
<掌>
「AXスウェード」を採用。
薄く強く、通気性、透湿性にも優れ、汗をかいてもべたつきにくいです。
<掌、親指部分>
グリップと接する部分を二重構造にし、耐摩耗性と振動吸収性を高めています。
<袖口>
柔軟性が高く、長袖ジャージ等に干渉しにくいスリップオンタイプを採用。

材質ポリエステル:90%、スパンデックス:6%、ナイロン:4%内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16326348Q6FDFRY0000MM【手幅】10.8【手長】22
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
16326357Q6FDFRY0000LL【手幅】11.3【手長】23
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
16326366Q6FDFRY0000XXL【手幅】11.8【手長】24
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
16326339Q6FDFRY0000WS【手幅】10.3【手長】21
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする