TRUSCO
やわらかネッククーラー
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。
マジックテープで長さを調整することができます。
保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。
用途
暑さ対策に。
その他
保冷剤あり
トラスコ品番
507-6245
セット内容
不凍保冷剤
材質
本体:ポリエステル100%、面ファスナー
長さ(mm)
600
幅(mm)
60
厚さ(mm)
10
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
【保冷剤】55×355
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16392796
TSNC-BK
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください