先染め綿サッカー織敷パッド2色組

先染め綿サッカー織敷パッド2色組 - ファミリー・ライフ先染め綿サッカー織敷パッド2色組 - ファミリー・ライフ先染め綿サッカー織敷パッド2色組 - ファミリー・ライフ先染め綿サッカー織敷パッド2色組 - ファミリー・ライフ先染め綿サッカー織敷パッド2色組 - ファミリー・ライフ先染め綿サッカー織敷パッド2色組 - ファミリー・ライフ先染め綿サッカー織敷パッド2色組 - ファミリー・ライフ先染め綿サッカー織敷パッド2色組 - ファミリー・ライフ

サラリとした肌触りの良い綿サッカー敷パッド。
肌に優しく真夏でも爽快な寝心地です。
人気のあるギンガム格子。
四隅ゴムバンド付き。
吸湿性
綿100%(表地)
丸洗いOK!(ネット使用)

材質表地:綿100%、裏地・中綿:ポリエステル100%ピンク+ブルー内容量1セット(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393198a342581枚:0.65シングル100×205
オープン
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
16393207a342590.75(1枚)セミダブル120×205
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
16393216a342600.85(1枚)ダブル140×205
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする