サンサンネットクロスレッド

サンサンネットクロスレッド - 日本ワイドクロスサンサンネットクロスレッド - 日本ワイドクロスサンサンネットクロスレッド - 日本ワイドクロスサンサンネットクロスレッド - 日本ワイドクロスサンサンネットクロスレッド - 日本ワイドクロスサンサンネットクロスレッド - 日本ワイドクロス

"サンサンネット クロスレッド(R)"は「アザミウマ/スリップス類を防ぐために細かい目合の防虫ネットを使用しているが、もう少し目の大きいものを使用したい」「より効果のある防虫ネットを探している」そんな方におすすめの商品です。従来品の糸の太さ(ポリエチレン製細糸)はそのままに、よこ糸に加えてたて糸にも赤い色を付け、アザミウマなどの微細害虫の侵入をより効果的に軽減することが可能になりました。

用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫材質ポリエチレン(UV材入)赤×赤長さ(m)100内容量1本
注意
※"サンサンネット クロスレッド"は意識的に飛び込んでくる微細害虫を防除するためのネットです。ネット付近の微細害虫が、風によって押し込まれて侵入することがございますのでご注意ください。
※多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。
※60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。
※火気に近づけないでください。燃焼することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光率(%)
幅(m)
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16344898XR-2700300.90.8
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16344907XR-2700301.350.8
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16344916XR-2700301.50.8
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16344925XR-2700301.80.8
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16344941XR-2700302.10.8
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16344950XR-2700302.70.8
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16344959XR-3200350.90.6
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16344968XR-3200351.350.6
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16344977XR-3200351.50.6
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16344986XR-3200351.80.6
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16344995XR-3200352.10.6
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする