TRUSCO
アイシングベスト
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途
熱中症対策に。
トラスコ品番
354-2768
材質
【本体】ポリエステル、ポリウレタン混合【ポケットメッシュ部】ポリエステル
色
ブラック
サイズ
LL
着丈(cm)
32
身幅(cm)
25
胴回り(cm)
94~103
内容量
1着
注意
※ご使用の際は保冷剤を別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16392787
TICEV-LL-BK
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください