アイシングベスト

アイシングベスト - TRUSCOアイシングベスト - TRUSCOアイシングベスト - TRUSCOアイシングベスト - TRUSCOアイシングベスト - TRUSCO

保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。

用途熱中症対策に。トラスコ品番194-8977材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン混合【ポケットメッシュ部】ポリエステルブラックサイズフリー着丈(cm)32身幅(cm)25胴回り(cm)71~78内容量1着
注意
※ご使用の際は保冷剤を別途ご用意ください。
※ベスト単品で保冷剤は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16392760TICEV-BK
5,300
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする