曜日別特売

バイクラダー アルミスロープ 2本セット

バイクラダー アルミスロープ 2本セット - Ruedamannバイクラダー アルミスロープ 2本セット - Ruedamannバイクラダー アルミスロープ 2本セット - Ruedamannバイクラダー アルミスロープ 2本セット - Ruedamannバイクラダー アルミスロープ 2本セット - Ruedamannバイクラダー アルミスロープ 2本セット - Ruedamannバイクラダー アルミスロープ 2本セット - Ruedamannバイクラダー アルミスロープ 2本セット - Ruedamann
(1件のレビュー)

バイクスロープはアルミ製で、耐久性に優れています。表面にエメリーフィルムが貼り付けて、バイクラダーレールの滑り止め性能を高めます。先端の延長プレート設計で接触面積が大きくて、安定性が高いです。黄色表示テープを貼って、夜も見えて使用できます。

用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を軽トラ、小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのラダーレールです。材質アルミ幅(cm)25 / 【内幅】21.5耐荷重(kg)600(1セット)高さ(cm)4内容量1セット(2本)
注意
※ご注意:スロープに上下する時、人は設備に乗らないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
使用高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16324056AR20BW-120CM-PR約6.8120【推薦】350以下
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16324065AR20BW-150CM-PR約8.8150【推薦】430以下
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16324056
2025-11-20
用途: 重いゲーム機の搬出入
有限会社 植野穣設計室サービス業

しっかりして安定して、買ってよかったです。もう少し長いのがあるとまた嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする