MY1002 ライディングパンツ

MY1002 ライディングパンツ - YAMAHA(ヤマハ)MY1002 ライディングパンツ - YAMAHA(ヤマハ)MY1002 ライディングパンツ - YAMAHA(ヤマハ)MY1002 ライディングパンツ - YAMAHA(ヤマハ)MY1002 ライディングパンツ - YAMAHA(ヤマハ)MY1002 ライディングパンツ - YAMAHA(ヤマハ)

オフロードライディングの自由な動きに合わせ運動性が高いシャーリング生地とストレッチ生地を採用。
両膝内側に本革、膝とすねにクッションパッドを施すことで衝撃や摩擦などを軽減します。
インナーはメッシュ生地のため、着心地と速乾性にも配慮しています。練習走行からサンデーレースまで幅広く使用いただけます。

材質ポリエステル100%内容量1着
注意
※両膝内側にはエンジンやエキゾーストパイプからの熱に耐え、摩擦にも強い本革を採用。
※膝とすねにクッションパッド内蔵。転倒時の衝撃を軽減します。
※腰と膝上にシャーリング生地採用。曲げ伸ばしがしやすく自由度の高いライディングに貢献します。
※股と膝裏には縦横4方向に伸縮するリップストップ4WAYストレッチ生地を採用。運動性、耐久性に優れます。
※インナーはメッシュ生地を採用。汗をかいてもさらっとした肌触りで速乾性に優れる。
※ウエスト内側のシリコンゴムがジャージの裾上がりを防止。
※ウエスト調整に便利なワンタッチバックルアジャスターを採用。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16326269Q9DDFRY0100F287167.518.5102
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
16326278Q9DDFRY0100H30727219106
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
16326287Q9DDFRY0100K327376.519.5110
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
16326296Q9DDFRY0100R347482.520114
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
16326305Q9DDFRY0100U367587.520119
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
16326321Q9DDFRY0100B387691.521123
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
16326330Q9DDFRY0100D407795.521.5127.5
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする