インクジェット複合機 GX7130

インクジェット複合機 GX7130 - Canonインクジェット複合機 GX7130 - Canonインクジェット複合機 GX7130 - Canonインクジェット複合機 GX7130 - Canonインクジェット複合機 GX7130 - Canonインクジェット複合機 GX7130 - Canonインクジェット複合機 GX7130 - Canon

FAX機能付&マルチニーズ、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。
【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】
インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。
【高速プリントスピード】
1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。
【印刷停止時間を削減】
特大容量インクタンクや大容量給紙、セルフメンテナンス仕様により貴重なビジネスタイムをロスしないための工夫を行っています。
【高速ファクス&高セキュリティ】
カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。受信ファクスの自動両面プリントやPCファクス通信に対応。高速電送可能なスーパーG3規格対応で通信コストの削減にも効果的です。セキュリティを強化し、不正アクセスや情報漏洩から機密度の高いビジネス文書を保護します。
【最大600枚の大容量給紙&後トレイ】
大量に給紙できるので頻繁に用紙を補充する必要がなく、大量印刷時でも時間をロスすることなく印刷可能。
【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】
配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。その他、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします
【便利な機能】
用紙が節約できる「自動両面プリント」、拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、とじ部の影を明るくする「枠消しコピー」など便利な機能を搭載。

付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル質量(kg)13.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)枚数【連続コピー】1~99枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×410×314(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)600×1200 dpi液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)インク4色顔料(特大容量タンク)プリントヘッド(総ノズル数)4352使用可能用紙サイズ【カセット・上段】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm)給紙方式後トレイ/カセット(上段・下段)インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクボトルで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクボトルではなく、2回目以降に取り付けたインクボトルを使用して算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16392979GX7130
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする