インクジェットプリンター GX5130

インクジェットプリンター GX5130 - Canonインクジェットプリンター GX5130 - Canonインクジェットプリンター GX5130 - Canonインクジェットプリンター GX5130 - Canonインクジェットプリンター GX5130 - Canonインクジェットプリンター GX5130 - Canonインクジェットプリンター GX5130 - Canon

プリント機能に特化、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。
【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】
インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。
【高速プリントスピード】
1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。
【ビジネスプリント向け、4色顔料インク】
にじみが少なく、くっきりとした黒文字を実現。耐水性や耐マーカー性にも優れ、擦れにも強いインクです。図表や白抜き文字、バーコートやQRコードなども美しく印刷するなど普通紙印刷の品質を高めています。
【高さを抑えたコンパクトサイズ】
プリンター機能に特化することで、本体の高さをダウン。棚などにも収まりやすいサイズです。
【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】
配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。
【充実のプリント機能】
一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリント、荷物を発送する際の送り状への対応、ポスターやチラシなどが簡単につくれるウェブ版PosterArtistなど、便利な機能を搭載しています。

付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)9(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×416×238(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)600×1200 dpi液晶モニター2行液晶インク4色顔料(特大容量タンク)プリントヘッド(総ノズル数)4352使用可能用紙サイズ【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm)給紙方式後トレイ/カセットインターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐久枚数【A4普通紙】150000枚内容量1台
注意
※初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクボトルで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクボトルではなく、2回目以降に取り付けたインクボトルを使用して算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16392988GX5130
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする