サンサンネットクロスブラック

サンサンネットクロスブラック - 日本ワイドクロスサンサンネットクロスブラック - 日本ワイドクロスサンサンネットクロスブラック - 日本ワイドクロスサンサンネットクロスブラック - 日本ワイドクロスサンサンネットクロスブラック - 日本ワイドクロスサンサンネットクロスブラック - 日本ワイドクロス

"サンサンネット クロスブラック"は、コナジラミでお困りの方のために開発された商品です。0.4mm目合と黒色でコナジラミを防ぎます。黒色のネットにすることで、コナジラミ誘因の原因となる黄色と紫外線の波長をカットします。通常の白色ネットと比較試験で、コナジラミの侵入率が約1/15に低減しました。(試験結果の一例であり、保証値ではありません)

用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫材質ポリエチレン(UV材入)黒×黒長さ(m)100遮光率(%)40目合い(mm)0.4内容量1本
注意
※多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。
※60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。
※火気に近づけないでください。燃焼することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345011XB-42000.9
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16345020XB-42001.35
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16345029XB-42001.5
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16345038XB-42001.8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16345047XB-42002.1
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする