曜日別特売

スポットエアコン(スタンダードタイプ)

スポットエアコン(スタンダードタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ) - TRUSCO

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。
従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
コンパクト設計で設置場所を選びません。
首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。
HFC系冷媒R407Cを使用しています。

用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)内容量1台
注意
※除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
※タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16392805TS-25DS-3N2
115,700
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする