bolle
X810タクティカルゴーグル用 替えレンズ
強靭な3mm厚のレンズでも視差が少なく、Bolle独自のプラチナコーティングにより曇らないレンズです。
用途
飛来物などからの眼の保護に。
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
165
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
60
奥行(mm)
65
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16393995
FAX810PSI
577-8242
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16394011
FAX810PSF
577-8243
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16394020
FAX810CSP
577-8246
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください