SAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビュー

SAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビュー - bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビュー - bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビュー - bolle

BolleSafetyが3年の期間を経て、開発した究極のゴーグルです。
超防曇・防傷プラチナコーティングレンズです。
視野の広い150°パノラマワイドビジョンです。
フレームにポリカーボネイト使用で耐衝撃性に強いです。
眼鏡の上から着用可能です。
付属品のフェイスガード取り付け可能です。
ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。

用途
粉塵や切粉からの口元の保護に。
切断や研磨作業の目の保護。
トラスコ品番652-7818材質ポリカーボネート長さ(mm)90幅(mm)185高さ(mm)170規格EN166-EN170-UKCAレンズ色クリア適合規格EN166紫外線遮断率(%)99.9通気孔内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16394029UNIVGN00W
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする