アーテック[学校教材・教育玩具]
ラベコ用 替テープ芯
キャッチコピー:14×30mmのラベコ専用の替えテープ!
商品説明:ラベルライター ラベコの専用の替えテープです。14×30mm。200枚。
仕様
●1個梱包形態:袋入り●内容慮(枚):200枚
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
14×30、約Φ40×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16397705
74168
¥
700
¥
564
¥
620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください