ラベコ用 替テープ芯

ラベコ用 替テープ芯 - アーテック[学校教材・教育玩具]ラベコ用 替テープ芯 - アーテック[学校教材・教育玩具]ラベコ用 替テープ芯 - アーテック[学校教材・教育玩具]ラベコ用 替テープ芯 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:12×40mmのラベコ専用の替えテープ!
商品説明:ラベルライター ラベコの専用の替えテープです。12×40mm。150枚。

仕様●1個梱包形態:袋入り●内容慮(枚):150枚セット内容本体のみ材質寸法(mm)12×40、約Φ40×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1639769674167
700
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする