曜日別特売

デジタルワークスケール SH-12K

デジタルワークスケール SH-12K - cotta

取手部のある持ち運びのしやすい構造の高精度デジタルはかりです。
文字高25mmの大きな表示部で大きな計量皿(230×190mm)が使いやすい。
5分以上動作しないと自動的に電源オフ・機能をオフできる、オートパワーオフ搭載です。
12kgまで測量可能です。風袋引機能付(容器をのせた状態でゼロ表示可能)。

寸法(mm)265×250×H103(計量皿230×190)最小表示(g)5計量皿寸法W(mm)230×190内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166785365094
14,992
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする