cotta
WK-410 W杉1合(フタ付き)
材質
本体:PSP+紙 フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:169×115×33
色
底紙、フタ透明
レンジ
不可
内容量
1セット(20セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16687670
10440
¥1,260
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください