cotta
クリーンボール 大 蓋新(フタのみ)
適合
本体:10689、中仕切:10690
材質
A-PET
寸法(mm)
辺×辺×高さ:160×160×17
色
透明
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16688790
10691
¥1,030
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください