cotta
PZ-211嵌合クリア蓋(フタのみ)
適合本体
10801
材質
OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:220×90×23
レンジ
不可
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16689000
10802
¥1,090
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください