cotta
PZ-214 大和 (本体のみ)
材質
HIPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:215×133×20
レンジ
不可
適合フタ
10808
内容量
1枚(50枚)
注意
※フタは別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16689027
10807
¥2,250
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください