cotta
RK-径140 白 本体
適合
中皿:11391、フタ:11392(中皿を使用する場合は11393をご使用ください)
材質
PPF
寸法(Φ×mm)
140×H85(外寸)
レンジ
可
内容量
1枚(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16690348
11389
¥26,400
¥
25,980
¥28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください