cotta
PZ‐130‐1 なごみ 透明フタセット
透明蓋セット
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(mm)
320×228×37(10)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90
内容量
1枚(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16691249
11853
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください