cotta
福角丼20-15H 黒 本体のみ
材質
PPF
寸法(mm)
外寸:145×195×31
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
12339、12340
内容量
1枚(50枚)
注意
※蓋は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16691827
12335
¥1,050
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください