cotta
きわみ膳22F(外嵌合) フタのみ
適合本体
12620、12621、12622
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:217×217×25
耐熱温度(℃)
80
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692491
12623
¥1,040
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください