曜日別特売
12623 きわみ膳22F(外嵌合) フタのみ cotta 16692491

きわみ膳22F(外嵌合) フタのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692491
品番
12623
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合本体
12620、12621、12622
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:217×217×25
耐熱温度(℃)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする