曜日別特売

CTなごみ M20-10 W 身

CTなごみ M20-10 W 身 - cottaCTなごみ M20-10 W 身 - cotta

中仕切りは無くても使用できます。
女子にうれしいサイズの、二段弁当容器です。
蓋の高さがあるので、スマートなどんぶり容器としてもお使いいただけます。

適合専用蓋:12658、中仕切り:12656・12657材質CT寸法(mm)199×101×49レンジ耐熱温度(℃)130内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1669261512654
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする