cotta
CTなごみ M20-10 W 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692615
品番
12654
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
中仕切りは無くても使用できます。
女子にうれしいサイズの、二段弁当容器です。
蓋の高さがあるので、スマートなどんぶり容器としてもお使いいただけます。
適合
専用蓋:12658、中仕切り:12656・12657
材質
CT
寸法(mm)
199×101×49
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130