cotta
HSふたえ 21-12 蓋
外嵌合蓋
適合
専用本体:12685、専用中皿:12687・12688
材質
OPS
寸法(mm)
206×120×38
レンジ
不可
内容量
1枚(50枚)
注意
※こちらは蓋のみです。本体と中皿を一緒にご注文されてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692771
12686
¥1,330
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください