cotta
CTふたえ 21-12MP R-BS 中皿
仕様
目安ご飯量:約180g
適合
本体:12685、蓋:12686
材質
CT
寸法(mm)
192×100×27
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
内容量
1枚(50枚)
注意
※こちらは中皿のみです。本体と蓋を一緒にご注文されてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692780
12687
¥1,235
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください