曜日別特売
12687 CTふたえ 21-12MP R-BS 中皿 cotta 16692780

12687 CTふたえ 21-12MP R-BS 中皿 cotta 16692780
12687 CTふたえ 21-12MP R-BS 中皿 cotta 16692780

CTふたえ 21-12MP R-BS 中皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692780
品番
12687
参考基準価格(税別)¥1,235販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
目安ご飯量:約180g
適合
本体:12685、蓋:12686
材質
CT
寸法(mm)
192×100×27
レンジ
耐熱温度(℃)
130
注意
※こちらは中皿のみです。本体と蓋を一緒にご注文されてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする