cotta
KS-650 黒 嵌合フタセット
機能的な形状でお求めやすい価格が魅力的なオードブル容器です。
押さえてカチッと閉じる安心の外嵌合ふたタイプです。
開ける時も、外周の突起を利用してスムーズに外せます。
適合
センター皿:12436、扇皿:12437
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(Φ×mm)
400×50
内容量
1セット(10セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692798
12690
¥3,340
¥
3,298
¥3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください