cotta
カチ楽 302 黒 本体のみ 12897
材質
マルチSD
寸法(mm)
外寸:218×120×38
規格
外寸:218×120×38mm
素材
マルチSD
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16693288
12898
¥1,105
¥
1,098
¥1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください