曜日別特売

TO-380 角型オードブル 有田紺 蓋セット

TO-380 角型オードブル 有田紺 蓋セット - cottaTO-380 角型オードブル 有田紺 蓋セット - cotta

クリア蓋セット

適合中子:16381(丸皿)、16382(扇皿)材質本体:HIPS、蓋:OPS寸法(mm)388×388×42内容量1セット(10セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670230016375
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする