曜日別特売

シングルサテンリボン 6mm幅×20m巻 ピンク

シングルサテンリボン 6mm幅×20m巻 ピンク - cotta

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。
本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

材質ポリエステル幅(mm)6長さ(m)20内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671163741141
649
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする