曜日別特売

ツヴィリング F&S コンテナSMLサイズセット

ツヴィリング F&S コンテナSMLサイズセット - cottaツヴィリング F&S コンテナSMLサイズセット - cottaツヴィリング F&S コンテナSMLサイズセット - cotta

まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。
ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。
スタッキング収納ができるので、使わない時も収納に困りません。匂いや色移りしない耐熱ガラス製。
電子レンジやオーブンでも使用できます。※真空密封には専用のZwilling真空ポンプが必要です。
ガラスコンテナS=350ml(保存容量200ml)、ガラスコンテナM= 900ml(最大保存量750ml)、ガラスコンテナL=2L(最大保存容量1.6L)
1:食材や料理をコンテナに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。

仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム寸法(mm)S: 155×85×H70、M:155×85×H70、L:214×144×H128レンジ本体のみ可(蓋を除く)耐熱温度(℃)180耐冷温度(℃)-20食器洗浄機コンテナのみ可内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671248641227
4,935
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする