曜日別特売

ツヴィリング F&S CUBE ボックス 2M

ツヴィリング F&S CUBE ボックス 2M - cotta

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ
毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。
幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。
スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。
本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。
中身を取り出しやすい広口タイプ。 海苔、米、小麦粉などの粉類、砂糖や塩の保存、乾物、食パンなどに。
1:食材をボックスに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質プラスチック、ABS樹脂寸法(mm)214×107×H152容量(L)1.8レンジ不可耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-10食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671252941231
2,625
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする