曜日別特売

STUDIO M アーリーバード プチボウル

STUDIO M アーリーバード プチボウル - cottaSTUDIO M アーリーバード プチボウル - cottaSTUDIO M アーリーバード プチボウル - cotta

コンセプトは「朝少し早起きをして自分の時間を楽しむ」ということ。
ヨーグルトやフルーツ、スープにぴったりな小さいサイズ感で、全体的に軽やかな印象のボウルです。
気持ち良さそうに空を飛んでいるかわいい青い鳥(ツバメ)から元気をもらえそうです。
高さをだすことで特別感のあるボウルに仕上がりました。
大きめのプレートと合わせてワンプレートで高台を生かした使い方もおすすめです。
絵柄はひとつひとつ手描きで施しています。
色の濃さやムラ、位置のズレなど個体差が生じます。

仕様【オーブン】不可材質磁器/下絵付・透明釉/酸化寸法(mm)107×107×H62 口径107容量230ccレンジ食器洗浄機内容量1枚(1枚)
注意
※電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取って下さい。
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないで下さい。
※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避け下さい。
※年月が経つと表面に細かなヒビ(貫入)が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671392041406
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする