STUDIO M マノワ 270オーバルプレート グレー

STUDIO M マノワ 270オーバルプレート グレー - cottaSTUDIO M マノワ 270オーバルプレート グレー - cottaSTUDIO M マノワ 270オーバルプレート グレー - cotta

朝から夜まであらゆる食事に対応するオールラウンダーなシリーズ「マノワ」
煮込みハンバーグ、ロールキャベツ、パスタなど定番メニューが似合う、ほどよい深さのオーバルプレート。
シリーズ通して容量、横幅、奥行きを少し小ぶりなデザインにしているため収まりが良く、日本の食卓にぴったりなサイズです。
寒い季節に似合うこっくり深みのあるカラー展開は渋さもありつつ、他色の器とも組み合わせやすい色に仕上がりました。
焼成の度合いや釉薬の性質上、色ムラや釉垂れ、焦げ感に個体差が生じます。
ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているもの、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。

仕様【オーブン】不可材質陶器(白土)/色釉/酸化寸法(mm)276×196×H37(中央部分:211×134)グレーレンジ食器洗浄機内容量1枚(1枚)
注意
※器の使い始めは目止めをおすすめします。汚れやシミを付きにくくする効果があります。
※ご使用の際はその都度、たっぷりのきれいな水に浸して十分に吸水させてください。
※食品の水分が入りにくくなりカビ、汚れの浸水を軽減させます。
※水に浸した際は、斑点のようなシミが出る場合があります。これは器が水分を吸水した為で、よく乾かして頂くと斑点は消えます。
※長時間食品を入れたままでのご使用はお避けください。
※ご使用後はすぐに汚れを落とし、よく乾燥させてから収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671448941469
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする