STUDIO M モマン 170プレート ブルー

STUDIO M モマン 170プレート ブルー - cottaSTUDIO M モマン 170プレート ブルー - cottaSTUDIO M モマン 170プレート ブルー - cotta

花が咲く季節の一瞬の美しさをイメージしてデザインしたフランス語で「ひととき」を表すモマンプレート。
銅版絵付けで施した繊細な植物の絵柄がアンティーク調。ブルーはソフトな雰囲気です。
さらに、柔らかな縁取り装飾があるリムのない、少し深さのある形状は、使いやすく汎用性があります。
モマン170プレートを取皿やお菓子用に使って、クラシカルなテーブル風景の中で楽しい食事のひとときを。
年月が経つと表面に細かなヒビ(貫入)が入っていくものがございますが使用上支障はありません。

仕様【オーブン】不可材質磁器/透明釉/酸化寸法(mm)173×173×H28ブルーレンジ食器洗浄機内容量1枚(1枚)
注意
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないでください。
※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避けください。
※電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671462041482
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする