曜日別特売

Tower 排気口カバー フラットタイプ W60 ブラック

Tower 排気口カバー フラットタイプ W60 ブラック - cottaTower 排気口カバー フラットタイプ W60 ブラック - cottaTower 排気口カバー フラットタイプ W60 ブラック - cotta

排気口に置くだけ!飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。
高さが低いフラットタイプなので、調理中のゴミなども入りにくく、目立たずスタイリッシュな排気口カバーです。
可燃性のもの、熱したばかりのものは絶対に置かないでください。火災・変色の原因となります。
スッキリと排気口をカバーして、調味料などを置くこともできます。鍋やフライパンの一時置きに。
高さが低いフラットタイプなので、目立たずスタイリッシュ。

材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(mm)約630×100×H25ブラック耐熱温度(℃)約200内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671476041497
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする