Tower シリコーンフライ返し ブラック

Tower シリコーンフライ返し ブラック - cottaTower シリコーンフライ返し ブラック - cottaTower シリコーンフライ返し ブラック - cotta

シリコーンコーティングのキッチンツールシリーズ。軽量で使い勝手のいいキッチンツールです。
シリコーン製で滑りにくく、熱に強く、弾力性に優れ、ボウル、鍋、フライパンなどを傷つけません。
先端が浮くので、使わないときも直置きにならず清潔に保てます。ヘラがしなるので、料理を簡単にすくい取れます。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)寸法(mm)約90×45×H310ホワイト質量(g)約70耐熱温度(℃)シリコーン部:220、ナイロン部:150内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671526841548
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする