cotta
発送用段ボール A4-H30
内寸奥行(mm)
325
内寸幅(mm)
225
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
325×225×H26
フルート
G
内寸高さ(mm)
H26
入数(枚)
100
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726328
42701
¥9,400
¥
9,398
¥10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください