曜日別特売
42701 発送用段ボール A4-H30 cotta 16726328

42701 発送用段ボール A4-H30 cotta 16726328
42701 発送用段ボール A4-H30 cotta 16726328

発送用段ボール A4-H30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726328
品番
42701
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
内寸奥行(mm)
325
内寸幅(mm)
225
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
325×225×H26
フルート
G
内寸高さ(mm)
H26
入数(枚)
100
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする