曜日別特売

Tower バルブ付き密閉バターケース ブラック

Tower バルブ付き密閉バターケース ブラック - cottaTower バルブ付き密閉バターケース ブラック - cottaTower バルブ付き密閉バターケース ブラック - cotta

バルブとパッキン付きで密閉されるのでバターの乾燥を防いでくれる容器。 食洗器、電子レンジにも対応。
バルブをワンプッシュで簡単密閉。バターを乾燥から防ぎます。食材の保存容器としても使えるバターケースです。
パーツはすべて分解して洗えます。

材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン寸法(mm)約147×92×H50容量(mL)約400(ふた使用時)レンジ耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672892743027
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする