amabro デザートスプーン 2本入り (ローズゴールド)
金属アレルギーの抑制や耐摩耗性があるPVDコーティングを施したこぶりなデザートスプーンです。
スプーン先の幅を広くとり、つぼ部分を強めに湾曲させているため、ゼリー状のものもすくいやすい設計になっています。
2本入り。
専用のパッケージ付きです。
材質ステンレススチール430
寸法(mm)117×93×H8
色ローズゴールド
食器洗浄機可
内容量1セット(1セット)
金属アレルギーの抑制や耐摩耗性があるPVDコーティングを施したこぶりなデザートスプーンです。
スプーン先の幅を広くとり、つぼ部分を強めに湾曲させているため、ゼリー状のものもすくいやすい設計になっています。
2本入り。
専用のパッケージ付きです。