cotta
amabro カステラプレート (アイボリー)
すっきりとしたフォルムの真っ平らなプレートです。
プレーンなデザインなので和菓子や洋菓子など、さまざまにお使いいただけま
専用のパッケージ付きです。
材質
陶器
寸法(mm)
110×110×H12
色
アイボリー
レンジ
可
食器洗浄機
可
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16731158
43360
¥1,890
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください