曜日別特売

電動わた雪かき氷器

電動わた雪かき氷器 - cotta電動わた雪かき氷器 - cotta電動わた雪かき氷器 - cotta

ヒーターで氷の表面を温めながら削ることで、すっととける食感を実現。
専門店のかんなで削ったような、ふわっととろける氷を自宅で楽しめるかき氷器。
付属の製氷カップで作った氷のみを使用できます。水で作った氷以外は使用できません。

付属品レシピ、製氷カップ(Lサイズ)2個、ブラシ材質ABS/アルミニウム合金/POM寸法(mm)200×210×H455質量(kg)約2.06内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1673138643387
10,290
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする