cotta
OTOTO スクレーパー&スパチュラ カモノハシ
愛らしい姿で食卓をより楽しく演出してくれるカモノハシのスパチュラです
材質
持ち手:ナイロン樹脂、ヘラ:シリコーン樹脂
寸法(mm)
34×20×H210
色
ブルー
耐熱温度(℃)
230
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16746531
45477
¥
1,637
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください